Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM2-U1KEYA | WIREMOLD

WIREMOLD | CM2-U1KEYA | 2a single unloaded keystone module Ivory

  • Réf. fabricant CM2-U1KEYA
  • PART #332985
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 1
Description

Accepts keystone jacks with a latching area of 0.58" x 0.76" [14.7mm x 19.3mm].

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires