Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM35MSCIWY | PANDUIT

PANDUIT | CM35MSCIWY | Stereo Coupler, 3.5mm, Off White

  • Réf. fabricant CM35MSCIWY
  • PART #CM35MSCIWY
RoHS Compliant: YES
Type: AUDIO
Caractéristiques
  • Supplied with one solder-type connector or coupler
  • Accept male plug found on typical stereo headsets
  • Solder-type connector accepts 22 AWG stereo wire or smaller
  • Insulation resistance exceeds 100 milli-ohms at DC 500V
  • Rated for DC 12V., 1A
  • Compatible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires