Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM400 | PELCO

PELCO | CM400 | Corner Adapter for LWM41 Legacy, IWM or IWM24 Wall Mounts for Legacy and Intercept Series or Spectra and DF5 Pendant Series. Supports up to 75 lb.

  • Réf. fabricant CM400
  • PART #236557
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CORNER
Type: MOUNT
Description

Corner adapter for LWM41 Legacy, IWM, or IWM24 wall mounts for Legacy and Intercept series or Spectra and DF5 pendant series. Supports up to 75 lbs.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost
  • Rugged Construction
  • Supports up to 75 Pounds (34 kg)
  • Corner Mount Adapter for Spectra and Legacy Wall Mounts (IWM Series, IDM4018, and LWM41)
  • Design Includes Mounting Studs for Quick, Simple, Installation of Wall Mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires