Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM4S-L2 | PANDUIT

PANDUIT | CM4S-L2 | Cable Marker Strap, 15.3"L (387mm), 4.38" (111mm) Maximum Bundle Diameter, Standard Cross Section, Polyethylene, Red, 50 Pieces

  • Réf. fabricant CM4S-L2
  • PART #314106
Length (in.): 15.3
Max. Bundle Dia. (in.): 4.38
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 50
Type: IDENTIFICATION TAG
Width (in.): 0.750
Caractéristiques
  • Identify and code telephone and fiber optic cable
  • Replace costly and cumbersome lead marking tags
  • Lightweight and easy to install
  • Use as a wrap-around or flag marker
  • For underground identification applications
  • Can be marked with PANDUIT Marker Pens or custom imprinted with text, symbols or trademarks available using PANDUIT Custom Hot Stamping Service
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires