Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM9760-CDU-T | PELCO

PELCO | CM9760-CDU-T | CM9760 Matrix Code Distribution Unit with 16-channel RS-422 Transmit Only (2-Wire and Ground) Distributor. for Star Configuring up to 16 Pan/Tilt/Zoom Receiver Data Runs, 1 RU

  • Réf. fabricant CM9760-CDU-T
  • PART #249437
Audio Support: NO
Capacity: 16 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: VIDEO SWITCHER
Description

Matrix code distribution unit. 16-channel RS-422 transmit only (2-wire and ground) distributor. For star configuring up to 16 pan/tilt/zoom receiver data runs. (1 RU)

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Two 8-Position, RJ45 Parallel Connectors Provide an Input from a Controller and an Output for an Additional Daisy-Chained CDU Unit
  • Sixteen 3-Position Screw Terminal Connectors Used to Output 16 RS-422 Transmit-Only Code Lines
  • Allows for "Star" Type Wiring of PTZ Data Lines
  • Standard 100-240 V AC, 50/60 Hz Line Input (Auto ranging)
  • Provides 16 Driver Outputs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires