Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM9760-CXTA | PELCO

PELCO | CM9760-CXTA | Coaxitron Translator with D & P Protocol: Interface CM9760 and DX7000

  • Réf. fabricant CM9760-CXTA
  • PART #298756
Audio Support: NO
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: TRANSLATOR
Description

Coaxitron translator with D and P protocol to interface CM9760 and DX7000.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Allows Coaxitron Control from Any RS-422 P or D Protocol Device
  • 16 Looping Video Inputs Allow Easy Connection Between Switch and Cameras
  • Send PTZ Control Commands Through a Camera's Video Cable
  • Fits a Standard 19-Inch Rack Mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires