Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM9760-KBD-B-US | PELCO

PELCO | CM9760-KBD-B-US | CM9760 Desktop Keyboard Fulfunc With/US Power Cord, Black

  • Réf. fabricant CM9760-KBD-B-US
  • PART #411554
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: DESKTOP
Type: KEYBOARD
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

Desktop Keyboard Fulfunc with/US Powercord, Black

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Continuous Monitoring of Active and Standby CPUs
  • Automatic or Manual Switching to Standby CPU in the Event of a Failure
  • Diagnostic LEDs Show CPU Status
  • Audible Alert in Case of CPU Failure
  • Manual Control of Diagnostic Monitor and Keyboard Allows Serving/Programming of Either CPU Without Interrupting System Operation
  • Automatically Routes Data Lines for Keyboards, Bays, and Accessories to Standby CPU
  • Backward Compatible With Older Matrix Systems
  • Fits a 19-Inch EIA-Standard Rack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires