Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM9770-128X16 | PELCO

PELCO | CM9770-128X16 | CM9770 Terminating Video Matrix Switching/Control System Composed of One CPU (3 RUs) and Two Matrix Bays (12 RUs). Provides 128 Video Inputs and 16 Video Outputs. NTSC/120 V AC

  • Réf. fabricant CM9770-128X16
  • PART #299428
Capacity: 128 X 16 CHANNEL
Form Factor: MODULE
PTZ Control: YES
Type: VIDEO SWITCHER
Description

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires