Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMAA1BL-X | PANDUIT

PANDUIT | CMAA1BL-X | Modular Furniture Adapter, Australian, Black, Pack of 10

  • Réf. fabricant CMAA1BL-X
  • PART #319957
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Allow a single module to be mounted in a discrete location (cart, wall, furniture or flat panel)
  • Snap into plastic or metal opening (size identified in part description)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires