Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMBABLY | PANDUIT

PANDUIT | CMBABLY | Adapter, BNC 50ohm, Module Base, Black

  • Réf. fabricant CMBABLY
  • PART #225507
Color: BLACK
Number of Ports: 1
Termination: BNC
Caractéristiques
  • Accept BNC plugs
  • Available in 50 and 75 ohm versions
  • Compatible with Mini-Com(TM) Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes
  • Accept RG-6 and RG-59 coaxial cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires