Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMBBL-X | PANDUIT

PANDUIT | CMBBL-X | Blank Module, 1 Port, Black, Single Insert

  • Réf. fabricant CMBBL-X
  • PART #266822-EA
Color: BLACK
Caractéristiques
  • Secures opening to prevent tampering
  • Compatible with Mini-Com(TM) Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes
Spécifications
  • Blank Module
  • Material: ABS
  • Color: Black
  • Number Of Module Spaces: 1
  • Number Of Ports: 1
  • Dimension: 0.72 Inch Height x 0.61 Inch Width x 1.37 Inch Depth (18.3 mm x 15.4 mm x 37.8 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires