Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMBFR0RU | ORTRONICS

ORTRONICS | CMBFR0RU | Cable Management Support Bar, Zero RU

  • Réf. fabricant CMBFR0RU
  • PART #398993
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

19.00"W x 4.00"D

Caractéristiques
  • Provides strain relief at the front or rear of a standard 19" patch panel that does not include rear management panels
  • The support bar is mounted with patch panel mounting screws to the front or with the supplied additional nuts to the rear.
Spécifications
  • Depth Metric: 102 mmWidth Metric: 483 mm
  • Rack Unit: 0
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires