Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMBPRIWY | PANDUIT

PANDUIT | CMBPRIWY | 5 Way Binding Post Module With Red Stripe, Off White

  • Réf. fabricant CMBPRIWY
  • PART #354661
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: COPPER - OTHER
Description

Module supplied with one 5-way binding post with red stripe.

Caractéristiques
  • Allow for easy installation of speaker wires, along with the ability to reconfigure speaker locations with greater ease
  • Accept a variety of termination ends, including bare speaker wire (10 - 12 AWG) and banana plugs
  • Gold plated and large metal contact area facilitates improved signal transmission
  • Red or black stripe around collar of binding post clearly designates speaker connection
  • Compatible with Mini-Com(TM) Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires