Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMBRS485OR | PANDUIT

PANDUIT | CMBRS485OR | Connector and Module, RS485 Orange

  • Réf. fabricant CMBRS485OR
  • PART #379127
Color: ORANGE
Number of Ports: 1
Description

Module supplied with 22 AWG min/18 AWG max connector.

Caractéristiques
  • Standard field bus connector terminates up to three 18 - 22 AWG connectors or shielded/unshielded cable
  • No punchdown tool required, terminates with screwdriver
  • Common declaration point for BAS networks and low voltage power for building systems
  • Compatible with Mini-Com(TM) Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires