Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMDAQSCZEI | PANDUIT

PANDUIT | CMDAQSCZEI | Module, SC 10Gig Adapter, OM3/OM4 Duplex Multimode, Zirconia Ceramic Split Sleeves, Electric Ivory

  • Réf. fabricant CMDAQSCZEI
  • PART #396770
Color: BLACK
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: NO
Number of Ports: 1
Termination: SC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires