Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMDEISCWH | PANDUIT

PANDUIT | CMDEISCWH | Module Supplied With One SC Duplex Multimode Fiber Optic Adapter (Electric Ivory) With Phosphor Bronze Split Sleeves, White

  • Réf. fabricant CMDEISCWH
  • PART #264467
Color: ELECTRIC IVORY
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: YES
Number of Ports: 1
Termination: SC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires