Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMDRHD1 | PANDUIT

PANDUIT | CMDRHD1 | Horizontal D-Ring High Density, Outside dimensions: 1.5"H x 5"W

  • Réf. fabricant CMDRHD1
  • PART #221619
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Patented cable manager ring
  • D-rings are designed to snap into Open-Access(TM) panels only
  • Flexible material allows arm to rotate so entire cable bundle can be be inserted and removed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires