Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMFEI | PANDUIT

PANDUIT | CMFEI | 1-PORT F-TYPE INSERT MINI-COM ELEC IVORY ROHS

  • Réf. fabricant CMFEI
  • PART #286337
Color: IVORY
Number of Ports: 1
Termination: F
Vendor No.: CMFBAEI
Caractéristiques
  • Typical use in CATV applications
  • Compatible with Mini-Com(TM) Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes
  • Accepts RG-6 and RG-59 coaxial cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires