Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMFSRBLY | PANDUIT

PANDUIT | CMFSRBLY | Connector, F-Type, Self Terminating, Black

  • Réf. fabricant CMFSRBLY
  • PART #PAN-CMFSRBLY
Color: BLACK
Number of Ports: 1
Termination: F
Description

Module supplied with 75 ohm self-terminating F-type coupler.

Caractéristiques
  • Eliminates need for termination cap on connector
  • Automatically puts 75 ohm load on cable run when cable is disconnected
  • Reduces noise and interference on the line
  • Compatible with Mini-Com(TM) Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes
  • Accepts RG-6 and RG-59 coaxial cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires