Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMFSRIWY | PANDUIT

PANDUIT | CMFSRIWY | Connector, F-Type, Self Terminating, Off White

  • Réf. fabricant CMFSRIWY
  • PART #268187
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Termination: F
Caractéristiques
  • Eliminates need for termination cap on connector
  • Automatically puts 75 ohm load on cable run when cable is disconnected
  • Reduces noise and interference on the line
  • Compatible with Mini-Com(TM) Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes
  • Accepts RG-6 and RG-59 coaxial cable
Spécifications
  • 1-Port Module With F-Type Coupler
  • Color: Off White
  • Termination Style: Screwdown
  • Dimension: 0.72 Inch Height x 0.61 Inch Width x 1.79 Inch Depth (18.3 mm x 15.4 mm x 45.4 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires