Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

ORION IMAGES | CMK-01 | Ceiling Mount fits 10" - 32", 15 Tilt, Swivel L/R, 360 Rotate, Adjustable Pole Height from 24" - 40", Vesa 75x75, 100x100 & 200x200 Compatible, Supports up to 50Lbs.

  • Réf. fabricant CMK-01
  • PART #431205
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CEILING

ORION Images CMK-01's adjustable-height LCD ceiling mount allows you to take your display from 10"-40", plus you can tilt and pivot your screen for perfect viewing at any angle.

Must be a reseller to purchase this product

  • Compatible with VESA 75 x 75mm, 100 x 100mm and 200 x 200mm mounting patterns
  • Adjust from 33" to 50" for perfect placement and ease of viewing
  • Features exclusive Radial Glide Technology which enables effortless flat-panel positioning
  • 360° rotation and 15° of tilt allows strategic placement of flat-panel
  • Built-in cable management hides unsightly cable clutter and prevents cable pinching
  • Cable Routing Inside Pole
  • Max Weight 50 lbs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires