Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMPH1C | PANDUIT

PANDUIT | CMPH1C | Horizontal Panel D-Ring Replacement Cover, 1 RU, Snap-on, Width 19.4" (492mm)

  • Réf. fabricant CMPH1C
  • PART #287197
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Vendor No.: CMPH1
Caractéristiques
  • D-ring managers provide an open and efficient way to manage cable
  • Patented D-ring design provides flexibility for easy moves, adds, and changes
  • Optional snap-on cover
  • Pass-through holes allow front to rear cabling
  • Mount to 19" EIA racks and cabinets
  • Hardware included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires