Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMPHD2 | PANDUIT

PANDUIT | CMPHD2 | Includes 3" x 3" (76mm x 76mm) duct on front and pre-assembled D-rings on rear. D-ring size = 3" x 5" (76mm x 127mm).

  • Réf. fabricant CMPHD2
  • PART #204327
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires