Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMR4P84D23CNNU | PANDUIT

PANDUIT | CMR4P84D23CNNU | 4 POST RACK WITH #12-24 CAGE NUT NUMBERED SPACES 7' H 23" DEPTH 45 RACK SPACES

  • Réf. fabricant CMR4P84D23CNNU
  • PART #363210
Color: BLACK
Height: 7'
Material: STEEL
Mounting Width: 23"
Rack Units: 45U
Type: FOUR-POST
Description

4 post EIA rack with cage nuts numbered up. Includes 25 #12-24 cage nuts. Dimensions: 84.0"H x 23.3"W x 23.3"D (2134mm x 591mm x 584mm)

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires