Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMRPS20SILTLM | PANDUIT

PANDUIT | CMRPS20SILTLM | Power Strip, 19" Horizontal Rack-Mount, With Surge Protection, 20 amp, 120 V, (10) NEMA 5-20R Receptacles, (1) 20 amp Thermal Breaker, Red LED Current Monitor, 10 ft. Power Cord, 1.7" H x 19.0" W x 4.5" D

  • Réf. fabricant CMRPS20SILTLM
  • PART #493980
Number of Outlets: 10
Type: RACK MOUNT PDU
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires