Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMRPSH20S | PANDUIT

PANDUIT | CMRPSH20S | Horizontal Power Strip, 20 A, 120V, (10) NEMA 5-20R Receptacles, (1) 20 A Thermal Breaker, 10 FT. Power Cord, 1.7"H x 17.0"W x 3.8"D (44mm x 431mm x 95mm)

  • Réf. fabricant CMRPSH20S
  • PART #493965
Number of Outlets: 10
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Horizontal power strip with a 20 Amp, 120 Volt, 10 NEMA 5-20R receptacles, one 20 Amp thermal breaker, surge suppression indicator, and 10 foot power cord with NEMA 5-20P plug. UL and c-UL Listed. Dimensions: 1.7 Inches High x 17.0 Inches Wide x 3.8 Inches Deep (44mm x 431mm x 95mm).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires