Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMRPSH20SMTL | PANDUIT

PANDUIT | CMRPSH20SMTL | Horizontal Power Strip, 20 A, 120V, (10) NEMA 5-20R Receptacles, (1) 20 A Thermal Breaker, 10 FT. Power Cord, 1.7"H x 17.0"W x 3.8"D (44mm x 431mm x 95mm)

  • Réf. fabricant CMRPSH20SMTL
  • PART #493967
Number of Outlets: 10
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Horizontal power strip with a 20 A, 120V, 10 NEMA 5-20R receptacles, one 20 A thermal breaker, red LED surge suppression indicator, red LED current monitor, and 10' power cord with NEMA L5-20P twist lock plug. UL and c-UL Listed. Dimensions: 1.7"H x 1 7.0"W x 3.8"D (44mm x 431mm x 95mm)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires