Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMRPSV20C139TL | PANDUIT

PANDUIT | CMRPSV20C139TL | Vertical Power Strip 20 Amp, 120V, (24) IEC C-13, (6) IEC C-19 Receptacles, 10 FT. Power Cord With NEMA L5-20P Twist Lock Plug, 66.3"H x 2.0"W x 2.0"D (1683mm x 51mm x 51mm)

  • Réf. fabricant CMRPSV20C139TL
  • PART #493982
Number of Outlets: 10
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Vertical power strip with a 20 Amp, 120 Volt, 24 IEC C-13 and 6 IEC C-19 receptacles, and 10 foot power cords with NEMA L5-20P twist lock plugs. UL and c-UL Listed. Dimensions: 66.3 Inches High x 2.0 Inches Wide x 2.0 Inches Deep (1683mm x 51mm x 51mm)

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires