Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMRPSV20STLM | PANDUIT

PANDUIT | CMRPSV20STLM | Vertical Power Strip 20 A, 120V, (20) NEMA 5-20R Duplex Receptacles, (1) 20 A Thermal Breaker, 10 FT. Power Cord, 66.3"H x 1.9"W x 1.3"D (1683mm x 47mm x 33mm)

  • Réf. fabricant CMRPSV20STLM
  • PART #493981
Number of Outlets: 10
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Vertical power strip with a 20 A, 120V, twenty NEMA 5-20R duplex receptacles, one 20 A thermal breaker, red LED surge suppression indicator, red LED current monitor, and 10' power cord with NEMA L5-20P twist lock plug. UL and c-UL Listed. Dimensions: 66.3"H x 1.9"W x 1.3"D (1683mm x 47mm x 33mm)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires