Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMRPSV20TL | PANDUIT

PANDUIT | CMRPSV20TL | Power Strip, Vertical, 20A, 125V, 10 NEMA 5-20R Outlets, 20 A thermal breaker, 19" L, 10 ft. Power Cord With NEMA L5-20P plug

  • Réf. fabricant CMRPSV20TL
  • PART #339250
Number of Outlets: 10
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Mounting brackets and screws included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires