Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMSRC2 | PANDUIT

PANDUIT | CMSRC2 | Cable Management Bend Radius Control Clip

  • Réf. fabricant CMSRC2
  • PART #221627
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Accessories used with all cable management
Spécifications
  • Bend Radius Control Clip
  • Number Of Rack Unit: 2
  • Dimension: 3.45 Inch Height x 1.17 Inch Width x 2.93 Inch Depth (87.6 mm x 19.7 mm x 74.3 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires