Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMW-KIT10 | PANDUIT

PANDUIT | CMW-KIT10 | Waterfall Kit For Ladder Rack, White

  • Réf. fabricant CMW-KIT10
  • PART #421843
Components: ACCESSORIES
Finish: WHITE
Material: PLASTIC
Type: LADDER RACK
Description

Cable management waterfall kit. Provide bend radius control when transferring cables from standard ladder rack. Kit includes CMWB10, two CMWW10 and cable ties.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires