Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CMW2B | PANDUIT

PANDUIT | CMW2B | Cable Management Double Waterfall Base

  • Réf. fabricant CMW2B
  • PART #404108
Cable Management Type: WATERFALL/JUMPER/TRANSITION TRAY
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Double waterfall base attaches to the rung on most standard ladder racks to allow bend radius control for cables coming from either direction
  • UL94V-0 Rated Material
  • Easy to install double waterfall base maintains bend radius control in a vertical direction to provide a TIA/EIA-568-B compliant installation
Spécifications
  • Cable Management Double Waterfall Base
  • Material: Flame Retardant Glass Filled Nylon 6/6
  • Color: Black
  • Environment: Indoor
  • Used With Cable Ties: S
  • Dimension: 8.40 Inch Length x 5.48 Inch Width x 3.37 Inch Height (213.4 mm x 139.2 mm x 85.6 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires