Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CN0002 | STEWART CONNECTOR

STEWART CONNECTOR | CN0002 | Shielded CAT5 RJ45 Plug with Ferrule and Management Bar

  • Réf. fabricant CN0002
  • PART #212464
AWG: 24/26
Max. O.D.: 0.225
Type: MOD PLUG
Vendor: Stewart
Description

CAT5E RJ45 8 Position 8 Contact Plugs that accommodates a Conductor Diameter of .036-.042 inches with an Outer Diameter of .180-.230 on a Solid / Stranded cable.

Caractéristiques
  • Terminate Stranded & Solid Conductors
  • Shielded 8 Position 8 Contact Modular Plug
  • Plug has a Ferrule and Management Bar included
Spécifications
  • 50 Micro inches of Gold on Contacts
  • Designed for CAT5/5E applications
Infos techniques et normes

Dimensions and Tolerences Comply with TIA-1096 Standard
Plastic Housing is a Clear Polycarbonate, UL 94-V0 Rating

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires