Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CN28HBNUPG | PANDUIT

PANDUIT | CN28HBNUPG | Network Cabinet, Net-Access, 45 RU x 32"W, Dual Hinged Perforated Front Door, Split Solid Rear Doors, Pebble Grey

  • Réf. fabricant CN28HBNUPG
  • PART #418833
Color: GREY
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 41.1"
Overall Height: 84"
Overall Width: 32"
Rack Units: 45U
Type: FREE-STANDING
Description

Net-Access VED Cabinet, Front Dual Hinge Door, Rear Split Door, High Flow Top Cap,Vertical Blanking Panels, #12-24 Rails - Mounted Numbers Up. Dimensions: 31.5 Inches Wide x 48.9 Inches Deep x 84 Inches High, 45 RU.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires