Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CN2C | PANDUIT

PANDUIT | CN2C | Network Cabinet With Doors, 45 RU, Cage Nut Rails

  • Réf. fabricant CN2C
  • PART #332539
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 41"
Overall Height: 84"
Overall Width: 32"
Rack Units: 45U
Type: FREE-STANDING
Description

Cabinet frame with top panel. Dual hinge perforated front door opens to the left or right. Split perforated rear doors open in the middle to minimize door swing footprint. Cage nut equipment mounting rails. 45 RU cable management on front and rear of f ront posts. Dimensions: 84.0 Inches High x 31.5 Inches Wide x 41.0 Inches Deep (2134.0mm x 800.0mm x 1044.0mm).

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires