Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CN5 | PANDUIT

PANDUIT | CN5 | Network Cabinet, Net-Access, Includes Doors, Threaded Rails, 45 RU X 41"D X 31.5"W

  • Réf. fabricant CN5
  • PART #345854
Airflow: SIDE-TO-SIDE
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 40"
Overall Height: 84"
Overall Width: 31.5"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

Cabinet frame with top panel. Split perforated front and rear doors open in the middle to minimize door swing footprint. Set of two #12-24 threaded equipment mounting rails. 45 RU cable management on front and rear of front posts. Dimensions: 84.0" H x 31.5"W x 41.0"D (2134mm x 800mm x 1044mm)

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires