Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CNDS35PG | PANDUIT

PANDUIT | CNDS35PG | 42 RU, Cabinet Split Door Perforated, Pebble Gray

  • Réf. fabricant CNDS35PG
  • PART #699514
Color: GREY
Door Style: DOUBLE
Door Type: PERFORATED
Type: DOORS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires