Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CNLTD72A3 | PANDUIT

PANDUIT | CNLTD72A3 | Net-Direct Air Inlet Duct for Cisco 9506 Switch, Includes 3 RU Top, 3 RU Bottom Inlet Ducts And A Side Duct

  • Réf. fabricant CNLTD72A3
  • PART #455721
Airflow/Thermal Mgt Type: VED/CHIMNEYS
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Net-Access or Net-SERV Cabinet Air Inlet Duct for high heat density configurations. Duct solution includes three rack unit inlet ducts above and below the switch. Designed for Cisco 9506 switch.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires