Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CO70-14-QY | PANDUIT

PANDUIT | CO70-14-QY | Copper Mech Lug, 2 Hole, Offset Floating Tongue, #12, #1 AWG, 1/4" (6.4mm) Stud, USE UP Status, Pack of 5

  • Réf. fabricant CO70-14-QY
  • PART #CO70-14-QY
Bolt Hole: 1/4 INCH
Conductor Size AWG/kcmil: 12 AWG - 1 AWG
Hex Size (in.): Slot
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Stud Hole Size (in.): 1/4
Stud Hole Spacing (in.): 1
Type: MECHANICAL
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires