Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
COMHDMI | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | COMHDMI | Component Video to HDMI Converter

  • Réf. fabricant COMHDMI
  • PART #553172
Type: CONVERTER
Voltage/Current Type: 5 VDC
Caractéristiques
  • Component video to HDMI converter with lock loop component input
  • Convert component video (YPbPr) and stereo/digital (SPDIF) audio to HDMI display
  • Built-in local component video loop output with stereo/digital (SPDIF) audio
  • Encodes analog stereo audio or digital audio onto the video signal for HDMI audio and video
  • Supports HDTV resolution up to 1080p
  • 5 V DC (power supply included)
  • 2 year warranty
Spécifications
  • Component Video To HDMI Converter
  • Includes: 5 Volt DC Power Supply
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires