Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
COR52 US28 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | COR52 US28 | COR52 US28 52" BAR COORDINATOR F/62-92" O

  • Réf. fabricant COR52 US28
  • PART #CS923185
: -----
: 628
: STEEL
Base Material: STEEL
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: DOOR COORDINATOR AND ACCESSORY
Sales Category: DOOR ACCESSORIES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires