Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
COR7G US10B | IVES, H. B.

IVES, H. B. | COR7G US10B | COR7G US10B 7" PROJECTION GRAVITY TYPE

  • Réf. fabricant COR7G US10B
  • PART #CS801522
: -----
: 613
: 7
: BRONZE
Base Material: BRONZE
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Length - Inches: 7
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: DOOR COORDINATOR AND ACCESSORY
Sales Category: DOOR ACCESSORIES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires