Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CP-24 | VERTIV

VERTIV | CP-24 | DC Power Input Surge Protection for Security Cameras - CCTV, 2.1MM Jacks, High-Speed SAD

  • Réf. fabricant CP-24
  • PART #523073
Number of Outlets: OTHER
Description

The Edco CP-24 surge protector is easily installed directly at, and in series with, a camera's power terminal. The CP-24 uses 2.1mm jacks to connect to the camera's power adaptor and power feed. High-speed SAD technology clamps high energy transients that could damage CCTV equipment.

Caractéristiques
  • Operating Voltage: 36 V DC
  • Clamping Voltage: 60 V DC
  • Operating Current 0.5A
  • Peak Pulse Power (10x1000 us) 1500W
  • Peak Surge Current 25A
  • SPD Technology SAD
  • Connection Type 2.1mm x 5.1mm Female/Male Power Jack
  • Operating Temperatu+85C
  • Dimensions (inches[mm]) 2.2 [56] L x .46 [12] W
  • Weight 0.6 oz
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires