Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CP106IG | PANDUIT

PANDUIT | CP106IG | Faceplate, Single Gang, (2) Electrical Outlet Ports, Plastic, Screw-on, International Gray

  • Réf. fabricant CP106IG
  • PART #243794
Color: GREY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • Designed for on-wall power and communication applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires