Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CP3024 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | CP3024 | CONCEPT(TM) Panel, White Painted Steel, 28.20" H x 22.20" W, for 30" x 24" enclosure

  • Réf. fabricant CP3024
  • PART #415585
Material: STEEL (MILD)
Description

These panels are taller and wider than corresponding NEMA-size panels. Panels are 14 or 12 gauge steel and painted white or have a conductive finish. Panels have a formed flange along any side that is longer than 22.20 in. (564 mm). CP2420 and CP2424 h ave a flange on all four sides.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires