Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CP4400041PAK | CORTELCO

CORTELCO | CP4400041PAK | Cortelco Full Duplex Conference Phone

  • Réf. fabricant CP4400041PAK
  • PART #397430
Type: ENDPOINTS
Caractéristiques
  • Full Duplex Conversation
  • LCD with Caller ID (type 1)
  • Hi-Fidelity Audio Amplifier
  • Redial
  • Hold
  • Mute
  • Flash
  • DSP Line Echo Cancellation >-20 dB
  • DSP Acoustic Echo Cancellation >-50dB
  • Bi-Directional Noise Suppression purifies voice signal from both parties >-18 dB
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires