Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CP48BNCBLY | PANDUIT

PANDUIT | CP48BNCBLY | 48-port patch panel with 48 pre-installed 75 ohm BNC couplers

  • Réf. fabricant CP48BNCBLY
  • PART #363014
Color: BLACK
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Termination: BNC
Caractéristiques
  • Mounts to standard EIA 19" rack or 23" racks with optional extender bracket
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires