Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPA24BLY | PANDUIT

PANDUIT | CPA24BLY | 24-Port Angle d all Metal Patch Panel, 1 RU

  • Réf. fabricant CPA24BLY
  • PART #367240
Color: BLACK
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: IDC
Description

24-port angled all metal patch panel.

Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for shielded applications
  • Provide write-on areas for port identification
  • CPT removal tool allows easy moves, adds, and changes of shielded jack modules
  • Mount to standard TIA/EIA 19" rack or 23" racks with optional extender bracket
Spécifications
  • Shielded Angled Patch Panel
  • Number Of Ports: 24
  • Number Of Rack Spaces: 1
  • Patch Panel Style: Angled
  • Identification: Optional Adhesive
  • Material: Stainless Steel
  • Color: Black
  • Mounting Method: 19 Inch
  • Number Of Module Spaces: 24
  • Type: Shielded
  • Dimension: 1.72 Inch Height x 19 Inch Width x 3.86 Inch Depth (43.7 mm x 482.6 mm x 98 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires