Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CPC-6P-01F | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CPC-6P-01F | Cat 6 Purple 1 ft./0.30m

  • Réf. fabricant CPC-6P-01F
  • PART #554700
Category: CATEGORY 6
Color: PURPLE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Harness Type: LINE CORD
Lengths: 1 FT. : 0.3 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires